Referanser
Festo:TJK-1/8
Rubix:482402
Produsent:4949
EAN:4052568019259

Teknisk sammendrag
| Materiale | die-cast zinc (housing);anodised aluminium (nut) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-koppling, TJK-1/8 - 4949 - FESTO
T-fitting TJK-1/8 With female thread and 2 sealing rings Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Materials note=Conforms to RoHS
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 24,82 g |
|---|---|
| Materiale | die-cast zinc (housing);anodised aluminium (nut) |
| Tilkobling 1 | g 1/8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
147,06 kr Eks. mva
/ stykk
183,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel