Referanser
INA:SL045018-PP
Rubix:119837
Produsent:0014776090000
EAN:4054364122812

Produktinformasjon : SL045018-PP INA
Cylindrical roller bearings, main dimensions according to DIN 5412-1, fixed bearing, double row, full-rolling, light row, with ring grooves, double-sided, steel sheet reinforced contact Seal (lip seal).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 67x140x140 mm |
|---|---|
| Vekt | 3548 g |
| Inner diameter | 90 mm |
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Bredde | 67 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | to gummipakninger |
| Basic static load, radial - C0r | 510000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 305000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 579,21 kr Eks. mva
/ stykk
20 724,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
