Referanser
FAG:NU1008-XL-M1-C3
Rubix:166474
Produsent:0167370320030
EAN:4012801588874

Produktinformasjon : NU1008-XL-M1-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 15x68x68 mm |
|---|---|
| Vekt | 230 g |
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 68 mm |
| Bredde | 15 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 8900 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 30500 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 33500 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 977,70 kr Eks. mva
/ stykk
3 722,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel