Referanser
FAG:N306-E-XL-TVP2
Rubix:165922
Produsent:0167339240000
EAN:4012801174923

Produktinformasjon : N306-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 366 g |
|---|---|
| Inner diameter | 30 mm |
| Ytter diameter (inch) | 72 mm |
| Bredde | 19 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Basic static load, radial - C0r | 48000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 61000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 105,88 kr Eks. mva
/ stykk
2 632,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel