Sylindriske rulle lager INA SL181888-E-C3
Cylindrical roller bearing
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
INA:SL181888-E-C3
Rubix:172736
Produsent:0153771050030
EAN:4012802764949

Dokumenter
Produktinformasjon : SL181888-E-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 46x540x540 mm |
|---|---|
| Vekt | 21810 g |
| Inner diameter | 440 mm |
| Ytter diameter (inch) | 540 mm |
| Bredde | 46 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 415 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1470000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 700000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
279 996,03 kr Eks. mva
/ stykk
349 995,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel