Referanser
INA:SL182948-B
Rubix:172834
Produsent:0005088530000
EAN:4054364122973

Produktinformasjon : SL182948-B INA
Cylindrical roller bearing SL18, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18..-B, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 48x320x320 mm |
|---|---|
| Vekt | 10338 g |
| Inner diameter | 240 mm |
| Ytter diameter (inch) | 320 mm |
| Bredde | 48 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 750 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 1120000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 600000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
66 780,85 kr Eks. mva
/ stykk
83 476,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel