Referanser
FAG:NJ2315-E-XL-M1
Rubix:166242
Produsent:0192257250000
EAN:4012801382007

Produktinformasjon : NJ2315-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 55x160x160 mm |
|---|---|
| Vekt | 5500 g |
| Inner diameter | 75 mm |
| Ytter diameter (inch) | 160 mm |
| Bredde | 55 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 3550 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 395000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 390000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
17 679,64 kr Eks. mva
/ stykk
22 099,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel