Referanser
INA:SL192320-TB-XL-BR
Rubix:173044
Produsent:0572429840000
EAN:4047643199933

Produktinformasjon : SL192320-TB-XL-BR INA
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Cylindrical roller bearing SL1923, full compl, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 73x215x215 mm |
|---|---|
| Vekt | 12766 g |
| Inner diameter | 100 mm |
| Ytter diameter (inch) | 215 mm |
| Bredde | 73 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 1490 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 850000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 790000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
60 957,94 kr Eks. mva
/ stykk
76 197,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel