Sylindriske rulle lager INA SL024844-A

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL024844-A
Rubix:172573
Produsent:0001687930000
EAN:4047643175579
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter220 mm
Ytter diameter (inch)270 mm
Bredde50 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL024844-A INA


Cylindrical roller bearing SL02..-A, full complement roller set, two-row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring (smooth), 3 ribs on inner ring, type SL02

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)50x270x270 mm
Vekt6200 g
Inner diameter220 mm
Ytter diameter (inch)270 mm
Bredde50 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet850 rpm
Basic static load, radial - C0r840000 N
Basic dynamic load, radial - Cr335000 N
71 375,33 kr Eks. mva
/ stykk
89 219,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel