Referanser
FAG:NUP311-E-XL-M1-C3
Rubix:167230
Produsent:0192549460030
EAN:4012801390446

Produktinformasjon : NUP311-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Egenskaper
Supports high radial loads.
Bruksområder
Movable bearing.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 1700 g |
| Inner diameter | 55 mm |
| Ytter diameter (inch) | 120 mm |
| Bredde | 29 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Hus | messing |
| Referanse hastighet | 5500 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 139000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 159000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 630,48 kr Eks. mva
/ stykk
9 538,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
