Sylindriske rulle lager FAG NU306-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU306-E-XL-TVP2
Rubix:166929
Produsent:0167397280000
EAN:4012801179720
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde19 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU306-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt368 g
Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde19 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet8900 rpm
Basic static load, radial - C0r48000 N
Basic dynamic load, radial - Cr61000 N
1 287,89 kr Eks. mva
/ stykk
1 609,86 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel