Sylindriske rulle lager FAG NU1012-XL-M1

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU1012-XL-M1
Rubix:166480
Produsent:0167371210000
EAN:4012801022736
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter60 mm
Ytter diameter (inch)95 mm
Bredde18 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU1012-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt480 g
Inner diameter60 mm
Ytter diameter (inch)95 mm
Bredde18 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet6400 rpm
Basic static load, radial - C0r55000 N
Basic dynamic load, radial - Cr52000 N
4 197,50 kr Eks. mva
/ stykk
5 246,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel