Sylindriske rulle lager FAG NU224-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU224-E-XL-TVP2
Rubix:166760
Produsent:0190048180000
EAN:4012801024266
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)215 mm
Bredde40 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU224-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt5800 g
Inner diameter120 mm
Ytter diameter (inch)215 mm
Bredde40 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet3050 rpm
Basic static load, radial - C0r415000 N
Basic dynamic load, radial - Cr390000 N
12 028,31 kr Eks. mva
/ stykk
15 035,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel