Referanser
FAG:NU208-E-XL-TVP2
Rubix:166574
Produsent:0167376950000
EAN:4054371441173

Produktinformasjon : NU208-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 379 g |
|---|---|
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Hus | polyamid |
| Referanse hastighet | 7500 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 53000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 63000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 465,45 kr Eks. mva
/ stykk
1 831,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
