Sylindriske rulle lager FAG NJ316-E-XL-M1-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NJ316-E-XL-M1-C3
Rubix:166357
Produsent:0192285460030
EAN:4012801023702
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde39 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NJ316-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)39x170x170 mm
Vekt4460 g
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)170 mm
Bredde39 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet4100 rpm
Basic static load, radial - C0r275000 N
Basic dynamic load, radial - Cr300000 N
13 820,36 kr Eks. mva
/ stykk
17 275,45 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel