Sylindriske rulle lager FAG NU328-E-XL-M1

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU328-E-XL-M1
Rubix:167020
Produsent:0190086270000
EAN:4012801401449
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)300 mm
Bredde62 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU328-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)62x300x300 mm
Vekt22100 g
Inner diameter140 mm
Ytter diameter (inch)300 mm
Bredde62 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet2170 rpm
Basic static load, radial - C0r800000 N
Basic dynamic load, radial - Cr790000 N
48 308,63 kr Eks. mva
/ stykk
60 385,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel