Sylindriske rulle lager FAG N306-E-XL-TVP2-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:N306-E-XL-TVP2-C3
Rubix:165923
Produsent:0167339240030
EAN:4012801403580
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde19 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : N306-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing N3. . -E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)19x72x72 mm
Vekt366 g
Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde19 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Materialestål
Huspolyamid
Basic static load, radial - C0r48000 N
Basic dynamic load, radial - Cr61000 N
2 105,88 kr Eks. mva
/ stykk
2 632,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel