Sylindriske rulle lager Timken NU1032MA

Cylindrical Roller Bearings

Se teknisk informasjon

Referanser

Timken:NU1032MA
Rubix:516402
EAN:0053893773377
Cylindrical Roller Bearing -  NU1032MA

Teknisk sammendrag

Inner diameter160 mm
Ytter diameter (inch)240 mm
Bredde38 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU1032MA TIMKEN


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Egenskaper

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Bruksområder

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)303x292x80 mm
Vekt5900 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)303x292x80 mm
Vekt emballert5900 g
Inner diameter160 mm
Ytter diameter (inch)240 mm
Bredde38 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Materialechrome steel
Husmessing
Referanse hastighet3600 rpm
Basic static load, radial - C0r367000 N
Basic dynamic load, radial - Cr276000 N
16 426,28 kr Eks. mva
/ stykk
20 532,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel