Sylindriske rulle lager FAG NU238-E-M1-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

Erstattet ref.:NU238-E-M1-P6-C3
FAG:NU238-E-M1-C3
Rubix:166899
Produsent:0190048930030
EAN:4012801339421
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter190 mm
Ytter diameter (inch)340 mm
Bredde55 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU238-E-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Egenskaper

Supports high radial loads.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)55x340x340 mm
Vekt22833 g
Inner diameter190 mm
Ytter diameter (inch)340 mm
Bredde55 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet1720 rpm
Basic static load, radial - C0r930000 N
Basic dynamic load, radial - Cr680000 N
65 633,84 kr Eks. mva
/ stykk
82 042,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel