Sylindriske rulle lager INA SL185030-A

Cylindrical roller bearing

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:SL185030-A
Rubix:173004
Produsent:0002707840000
EAN:4054365601019
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter150 mm
Ytter diameter (inch)225 mm
Bredde100 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SL185030-A INA


Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)100x225x225 mm
Vekt13300 g
Inner diameter150 mm
Ytter diameter (inch)225 mm
Bredde100 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Referanse hastighet1150 rpm
Basic static load, radial - C0r1390000 N
Basic dynamic load, radial - Cr810000 N
63 778,31 kr Eks. mva
/ stykk
79 722,89 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel