Sylindriske rulle lager FAG NU2318-E-XL-M1-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU2318-E-XL-M1-C3
Rubix:166843
Produsent:0192448270030
EAN:4012801234559
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter90 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde64 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU2318-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)64x190x190 mm
Vekt8800 g
Inner diameter90 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde64 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet3000 rpm
Basic static load, radial - C0r530000 N
Basic dynamic load, radial - Cr510000 N
25 293,10 kr Eks. mva
/ stykk
31 616,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel