Referanser
INA:RSL183004-A-XL
Rubix:172384
Produsent:0506227060000
EAN:4012802732245

Produktinformasjon : RSL183004-A-XL INA
Cylindrical roller bearing RSL1830..-XL, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, type RSL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 16x36,81x36,81 mm |
|---|---|
| Vekt | 70 g |
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 36.81 mm |
| Bredde | 16 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
| Basic static load, radial - C0r | 26000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 30500 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 195,20 kr Eks. mva
/ stykk
1 494,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel