Sylindriske rulle lager FAG NU230-E-XL-M1

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU230-E-XL-M1
Rubix:166798
Produsent:0167390600000
EAN:4012801234276
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde21 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU230-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt11900 g
Inner diameter20 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde21 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet2350 rpm
Basic static load, radial - C0r590000 N
Basic dynamic load, radial - Cr520000 N
33 581,38 kr Eks. mva
/ stykk
41 976,73 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel