Referanser
FAG:NUP211-E-XL-TVP2-C3
Rubix:167086
Produsent:0167407930030
EAN:4012801022934

Produktinformasjon : NUP211-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP...-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 outer ring edges, 1 inner ring edge, disk with inner edge, form NUP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Vekt | 680 g |
| Inner diameter | 55 mm |
| Ytter diameter (inch) | 100 mm |
| Bredde | 21 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 938,48 kr Eks. mva
/ stykk
3 673,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
