Sylindriske rulle lager FAG NU2205-E-XL-M1-C3

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NU2205-E-XL-M1-C3
Rubix:166633
Produsent:0192407910030
EAN:4012801590273
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde18 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU2205-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Egenskaper

Supports high radial loads.

Bruksområder

Movable bearing.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)18x52x52 mm
Vekt178 g
Inner diameter25 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde18 mm
Type lagerklaringc3
Pakningåpen
Husmessing
Referanse hastighet9600 rpm
Basic static load, radial - C0r34500 N
Basic dynamic load, radial - Cr41500 N
2 465,37 kr Eks. mva
/ stykk
3 081,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel