Referanser
FAG:NJ208-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166013
Produsent:0167343600030
EAN:4012801020664

Produktinformasjon : NJ208-E-XL-TVP2-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 389 g |
| Inner diameter | 40 mm |
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Materiale | stål |
| Hus | polyamid |
| Basic static load, radial - C0r | 53000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 63000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 652,55 kr Eks. mva
/ stykk
2 065,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig