Sylindriske rulle lager FAG NUP2214-E-XL-TVP2

Sylindriske rullelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:NUP2214-E-XL-TVP2
Rubix:167134
Produsent:0192530520000
EAN:4012801236430
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter105 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde36 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NUP2214-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1580 g
Inner diameter105 mm
Ytter diameter (inch)190 mm
Bredde36 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Huspolyamid
Referanse hastighet3850 rpm
Basic static load, radial - C0r195000 N
Basic dynamic load, radial - Cr185000 N
5 104,97 kr Eks. mva
/ stykk
6 381,21 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel