Referanser
GISS Cutline:861359
Rubix:6345692
EAN:3660338161667

Dokumenter
Produktinformasjon : 861359 DRILL - HSS - CUT GROUND - LONG Drilling - D.7,1
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 7.1 mm |
|---|---|
| Total lengde | 156 mm |
| Lengde på kutt | 102 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 340 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 7.1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
719,35 kr Eks. mva
/ 5 stykk
899,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel