Referanser
Dormer:A10812.5
Rubix:6039633
Produsent:5968248
EAN:7320760007778

Produktinformasjon : STANDARDBOR 12.50mm HSS DAMPANLØPT DIN 338 - A10812.5 - DORMER
HSS short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic/martensitic stainless steel <1000 N/mm ². Titanium and titanium alloys <900 N/mm².
FORET 12.50 NORMAL QC A108 HSS waist UE=5
Bruksområder
• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 12.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 151 mm |
| Lengde på kutt | 101 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Overflatebehandling | damp temperert |
| Maskinerings materiale | austenitic and ferritic/martensitic rustfritt stål . titanand titanalloys |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 12.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 335,65 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 919,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel