Referanser
Bahco:4511-8.80-10P
Rubix:6293380
EAN:7314150373413

Dokumenter
Produktinformasjon : HSS-E 8.80 PLAST.BOKS 10P
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 8.8 mm |
|---|---|
| Total lengde | 125 mm |
| Lengde på kutt | 81 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Hus materiale | hss-e |
| Maskinerings materiale | alloyed;non-alloyed steel;stainless-steel;cast iron;cast steel |
| Skjæremateriale | hss-e |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 8.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel