Twist bor GISS Cutline 845892
Sylindriske HSS bor co5% - normal serie
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:845892
Rubix:6344824
EAN:3660338079290

Dokumenter
Produktinformasjon : 845892 DRILL - HSS Co5 - CUT GROUND - NORMAL Drilling - D.5,6
Kryssliping fra diameteren 2.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 5.6 mm |
|---|---|
| Total lengde | 93 mm |
| Lengde på kutt | 57 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Toleranse | h8 |
| Vinkel på helix | 33 ° |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 5.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
682,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
852,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel