Referanser
Dormer:A10019.5
Rubix:6190191
EAN:7320760001301



Produktinformasjon : STANDARDBOR 19.50mm HSS DAMPANL?PT DIN 338 - A10019.5 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 19.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 205 mm |
| Lengde på kutt | 140 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 19.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
877,34 kr Eks. mva
/ stykk
1 096,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel