Twist bor GISS Cutline 860740
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:860740
Rubix:6345450
EAN:3660338155598

Dokumenter
Produktinformasjon : 860740 DRILL - HSS TINBD - D.10,1 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 10.1 mm |
|---|---|
| Total lengde | 133 mm |
| Lengde på kutt | 87 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 10.1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
737,75 kr Eks. mva
/ 5 stykk
922,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel