Twist bor GISS Cutline 845858
Sylindriske HSS bor co5% - normal serie
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:845858
Rubix:6344849
EAN:3660338078958

Dokumenter
Produktinformasjon : 845858 DRILL - HSS Co5 - CUT GROUND - NORMAL Drilling - D.2,2
Kryssliping fra diameteren 2.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 2.2 mm |
|---|---|
| Total lengde | 53 mm |
| Lengde på kutt | 27 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Toleranse | h8 |
| Vinkel på helix | 33 ° |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 2.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
370,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
462,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel