Twist bor GISS Cutline 861088

Cylindrical hss drill bits - hss - normal series - zirko

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

GISS Cutline:861088
Rubix:6345595
EAN:3660338159015
861088
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter7.4 mm
Total lengde109 mm
Lengde på kutt69 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 861088 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - ZIRKO Drilling - D.7,4


Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter7.4 mm
Total lengde109 mm
Lengde på kutt69 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338 n
Overflatebehandlingzirko
Vinkel på helix30 °
Tupp vinkel130 °
hale diameter7.4 mm
931,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 164,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel