Twist bor GISS Cutline 861099
Cylindrical hss drill bits - hss - normal series - zirko
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:861099
Rubix:6344967
EAN:3660338159121

Dokumenter
Produktinformasjon : 861099 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - ZIRKO Drilling - D.8,5
Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 8.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 117 mm |
| Lengde på kutt | 75 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Overflatebehandling | zirko |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 8.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
962,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 203,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel