Antivibrasjonsholder Mecaline 862307

Sylindriske blokker

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:862307
Rubix:6293201
EAN:3660338170225
brand logo

Teknisk sammendrag

Modell2 threaded rods
Materialegummi
Høyde40 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Giss vibrasjonsdemper sylinder D40Mm H40Mm M10-2 Pin


Av gummi / metall designet for å absorbere støt eller vibrasjoner

Egenskaper

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Bruksområder

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Modell2 threaded rods
Materialegummi
Høyde40 mm
Ytter diameter (inch)40 mm
Gjengediameter10 mm
412,62 kr Eks. mva
/ stykk
515,78 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel