Antivibrasjonsholder Mecaline 860220

Progressive stoppere

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:860220
Rubix:6293183
EAN:3660338151835
brand logo

Teknisk sammendrag

Modell1 threaded rod
Materialegummi
Høyde58 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Giss vibrasjonsdemper 50X58 M8


Av gummi / metall designet for å absorbere støt eller vibrasjoner

Egenskaper

Conical shape for progressive absorbtion, with 1 stud. Working temperature of -45 to +85°C

Bruksområder

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Modell1 threaded rod
Materialegummi
Høyde58 mm
Ytter diameter (inch)50 mm
Gjengediameter8 mm
372,95 kr Eks. mva
/ stykk
466,19 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel