Antivibrasjonsholder Mecaline 862292

Sylindriske blokker

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:862292
Rubix:6293217
EAN:3660338170072
brand logo

Teknisk sammendrag

Modell2 threaded rods
Materialegummi
Høyde22 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Giss vibrasjonsdemper sylinder D30Mm H22Mm M8-2 Pin


Av gummi / metall designet for å absorbere støt eller vibrasjoner

Egenskaper

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Bruksområder

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Modell2 threaded rods
Materialegummi
Høyde22 mm
Ytter diameter (inch)30 mm
Gjengediameter8 mm
226,90 kr Eks. mva
/ stykk
283,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel