Referanser
Spartex:GOUJSO6X35A2ISO
Rubix:6425775
Produsent:1391826 35
EAN:4043377142405


Teknisk sammendrag
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
Produktinformasjon : ISO 13918 Svetsbultar med yttergänga A2 6X - 1391826 35
Welding bolts, type PT A2 6X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
| Standard | ISO 13918 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Diameter | 6 mm |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
61 309,72 kr Eks. mva
/ pakke
76 637,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
35 mm