Referanser
Spartex:BF5CM12A2-70
Rubix:6422115
Produsent:0976212 50
EAN:4043377295477


Teknisk sammendrag
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X50 - 0976212 50
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X50
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
954,73 kr Eks. mva
/ pakke
1 193,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
50 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M12