Referanser
Spartex:TF2M22A2-70
Rubix:6417775
Produsent:0976222 2000
EAN:4043377232106


Teknisk sammendrag
| Lengde | 2000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 22X2000 - 0976222 2000
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 M 22X2000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 2000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M22 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
79 905,45 kr Eks. mva
/ stykk
99 881,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
2000 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M22