Referanser
Spartex:GOUJSO6X20A2ISO
Rubix:6425780
Produsent:1391826 20
EAN:4043377142375


Teknisk sammendrag
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
Produktinformasjon : ISO 13918 Svetsbultar med yttergänga A2 6X - 1391826 20
Welding bolts, type PT A2 6X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
| Standard | ISO 13918 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Diameter | 6 mm |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
33 355,52 kr Eks. mva
/ pakke
41 694,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
20 mm