Referanser
Spartex:BF5CM6A4-70
Rubix:6422106
Produsent:097646 50
EAN:4043377299734


Teknisk sammendrag
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 6X50 - 097646 50
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 6X50
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
910,34 kr Eks. mva
/ pakke
1 137,93 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
50 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M6