Referanser
Spartex:TF25CM30A2-70
Rubix:6417791
Produsent:0976230 250
EAN:4043377352972


Teknisk sammendrag
| Lengde | 250 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 30X250 - 0976230 250
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 30X250
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 250 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M30 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 30 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
306,82 kr Eks. mva
/ stykk
383,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
250 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M30