Referanser
Spartex:BF11CM10A2-70
Rubix:6422505
Produsent:0976210 110
EAN:4043377295057


Teknisk sammendrag
| Lengde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 10X110 - 0976210 110
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 10X110
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 110 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 364,48 kr Eks. mva
/ pakke
1 705,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
110 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M10