Referanser
Spartex:BF9CM6A2-70
Rubix:6421993
Produsent:097626 90
EAN:4043377297310


Teknisk sammendrag
| Lengde | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 6X90 - 097626 90
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 6X90
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 90 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
487,72 kr Eks. mva
/ pakke
609,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
90 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M6