Referanser
Spartex:GOUJSO4X30A2ISO
Rubix:6425820
Produsent:1391824 30
EAN:4043377142221


Teknisk sammendrag
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
Produktinformasjon : ISO 13918 Svetsbultar med yttergänga A2 4X - 1391824 30
Welding bolts, type PT A2 4X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2 |
| Standard | ISO 13918 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Diameter | 4 mm |
| Gjengediameter | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
816,85 kr Eks. mva
/ pakke
1 021,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
30 mm