Bitspipe Facom SV.16LB
SV.LB-1/2" screwdriver sockets long and extra long tip with multiple XZN® teeth
Se teknisk informasjonReferanser
Facom:SV.16LB
Rubix:6264634
EAN:3662424014499



Produktinformasjon : Pipebits, Sekskant 16mm 1/2'' Drive Long-Reach XZN - SV.16LB - Facom
SV.LB-1/2" screwdriver sockets long and extra long tip with multiple XZN® teeth
-Long and extra long series.
-For female print screw XZN®.
-Non removable tip.
- Presentation: Bright chrome with phosphate tip.
-Long and extra long series.
-For female print screw XZN®.
-Non removable tip.
- Presentation: Bright chrome with phosphate tip.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 188 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x22x22 mm |
| Vekt emballert | 188 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Lengde | 100 mm |
| Sportype | xzn |
| Sportykkelse | m16 |
| Behandlet | blank |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
