Referanser
Stahlwille:01280006
Rubix:6183646
EAN:4018754000999



Produktinformasjon : SKRUTREKKERINNSATS 1/4'' 41 K 0,6 X 3,5 - 1280006 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 13x13x28 mm |
|---|---|
| Vekt | 9 g |
| Lengde | 28 mm |
| Sportype | flatt |
| Sportykkelse | 0,6x3,5 mm |
| Modell | 41k |
Vis UNSPSC/ECL@SS
528,30 kr Eks. mva
/ 5 stykk
660,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
